Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Kablosu | AC6VFL 36K028

ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Tel

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VFL Modeli: APSN4Çapraz Referans: 36K028
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
€356.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi5 A @ 125/250 V
Patlama basıncı15,000 psi
Devre tipiSnap Anahtarı
uyumluBuna ve 316 Paslanmaz Çelik
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif
Elektriksel bağlantı3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar
Gövde MalzemesiSu geçirmez 316 Paslanmaz Çelik
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerekli Güç10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A
Proses Bağlantısı7 / 16-20 SAE Erkek
Aralık500 - 5000 psi
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapalı Ayar Noktası (Alan Ayarlanabilir)
  • Ayar Noktasında (Alan Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıElektriksel bağlantıAralıkÜcret
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 100 - 1000 psi 7/16 3-18 AWG Tel | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar100 - 1000 psi€330.25
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Kablo | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar200 - 2000 psi€330.25
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Kablosu | AC6VFM 36K029 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar750 - 7500 psi€356.58
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı 500to5000 psi 7/16 Mikro DIN Konektörü | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiMikro DIN Konektörü500 - 5000 psi€403.34
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı 750to7500 psi 7/16 Mikro DIN Konektörü | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiMikro DIN Konektörü750 - 7500 psi€403.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Tel
€356.58 / Adet