Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 750to7500 psi 7/16 | AC6VGT 36K057

ASHCROFT APSN7 Basınç Şalteri SPDT 750to7500 psi 7/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VGT Modeli: APSN7Çapraz Referans: 36K057
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
€616.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi5 A @ 125/250 V
Patlama basıncı15,000 psi
Devre tipiSnap Anahtarı
uyumluBuna ve 316 Paslanmaz Çelik
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif
Elektriksel bağlantı1-2 AWG 3 "Kablolu Kurşun Konnektörlü 18/12" MNPT
Gövde MalzemesiPatlamaya Dayanıklı Paslanmaz Çelik
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi7, 9
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerekli Güç10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A
Proses Bağlantısı7 / 16-20 SAE
Aralık750 - 7500 psi
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapalı Ayar Noktası (Alan Ayarlanabilir)
  • Ayar Noktasında (Alan Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıElektriksel bağlantı+Proses BağlantısıAralıkIslanan MalzemelerÜcret
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT -15 - 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT-15 ila 15 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€587.44
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 6 ila 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT6 - 30 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€561.12
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 8 ila 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT8 - 60 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€561.12
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 10 - 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€561.12
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 20 - 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 APSN72500 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT20 - 200 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€561.12
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 50 - 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT50 - 500 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€561.12
ASHCROFT APSN7 Basınç Anahtarı SPDT 100 - 1000psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000 psi1-2 AWG 3 "Kablo Uçlu 18/12" MNPT Kablo Kanalı KonektörüPatlamaya Dayanıklı Basınç Şalteri1/4 "MNPT100 - 1000 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€561.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT APSN7 Basınç Şalteri SPDT 750to7500 psi 7/16
€616.70 / Adet