Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Ashcroft A Serisi Patlamaya Dayanıklı Basınç Anahtarları, 316SS Gövde | Raptor Supplies Türkiye
ASHCROFT A Serisi Patlamaya Dayanıklı Basınç Anahtarları, 316SS Gövde
filtre
Tümünü temizle
A
AC İletişim Derecesi: 5 A @ 125/250 V , Devre Tipi: Snap Anahtarı , İle uyumlu: Buna ve 316 Paslanmaz Çelik , İletişim Formu: SPDT , DC Kontak Derecelendirmesi: 5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif , Ev materyalleri: Patlamaya Dayanıklı Paslanmaz Çelik , IP derecelendirme: 67 , NEMA Derecelendirmesi: 7, 9 , Çalışma sıcaklığı. Menzil: -40 Derece ila 210 Derece F , Güç Gerekli: 10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A , Güvenlik Derecelendirmesi: ATEX, IECEx, FM