Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT E2GB7NM0242CCX03F300# Pressure Transmitter, 300 PSI, 4 To 20Ma, 1/2 Inch Npt Conduit With Cable | CN8YWD 797RV4

ASHCROFT E2GB7NM0242CCX03F300# Basınç Transmitteri, 300 PSI, 4 - 20Ma, 1/2 İnç Npt Kablolu Boru

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CN8YWD Model: E2GB7NM0242CCX03F300#Çapraz Referans: 797RV4
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
€792.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Verici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
ASHCROFT G17M0215EW1000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Basınç Verici€297.92
ASHCROFT G17M0115EW1000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Basınç Verici€295.68
ASHCROFT G17MEK15EW1000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Basınç Verici€295.69
ASHCROFT G17MEK15M11000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Basınç Verici€264.98
ASHCROFT G17M0115M11000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Basınç Verici€280.25
ASHCROFT G17M0215CD1000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc, Din 43650 Form A Konnektör | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#Basınç Verici€280.26
ASHCROFT G17M0115CD1000# Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V Dc, Din 43650 Form A Konnektör | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#Basınç Verici€280.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT E2GB7NM0242CCX03F300# Basınç Transmitteri, 300 PSI, 4 - 20Ma, 1/2 İnç Npt Kablolu Boru
€792.91 / Adet