Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM15 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralığı | AE4JXZ 5LB47

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM15 Basınç Anahtarı Spdt 90 Of Range

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JXZ Modeli: LPAN4HV25XCYLM15Çapraz Referans: 5LB47
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
€574.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi10A @ 125 / 250V
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı500 psi
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Diferansiyel2.5 - 13 psi
Fabrika Açık / Kapalı AyarıAralığın% 90'i
HP @ 1 Faz - 120V1/4
HP @ 1 Faz - 230V1/4
IP Rating66
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1/4 "FNPT
Aralık1.5 - 15 psi
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 300 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Viton (R) Diyafram, Tek Ayar Noktası, Ayarlanabilir Ölü Bant

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkAC İletişim DerecesiPatlama basıncıDC İletişim DerecesiDiferansiyelIP RatingNEMA DeğerlendirmesiBağlantı Noktası TürüÜcret
ASHCROFT B424VXCYLM600 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 - 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 - 30 psi543, 4, 4X, 131 Bağlantı Noktalı 1/4 "FPT€355.06
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 - 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 - 110 psi543, 4, 4X, 131 Bağlantı Noktalı 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 - 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 - 235 psi543, 4, 4X, 131 Bağlantı Noktalı 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424VXCYLM15 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM30 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€386.54
ASHCROFT B424VXCYLM60 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 - 3.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM100 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 - 5.0 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€355.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM15 Basınç Anahtarı Spdt 90 Of Range
€574.69 / Adet