ASHLAND CONVEYOR 4F10KA45B22 Rulolu Konveyör 10 Feet Düz Bf 22 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Konveyör |
Yatak | Bilye |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Yatak Materyali | 1/8" Alüminyum |
Çerçeve Arası (İç) | 22 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 4-1 / 2 inç |
Dizayn | Bulonlu |
Çerçeve Finish | Hayır |
çerçeve Malzeme | 1/8 "Alüminyum Kanal |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 24.75 " |
Rulman | 4.5 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Silindir Kapasitesi | 270 Lb. |
Silindir Çapı. | 1.9 " |
Rulo Malzemesi | 16 Ölçü Alüminyum |
Silindir Konumu | 4-1 / 2 "Merkezlerde Yüksek Ayarlayın |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 27 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Silindir Çapı. | Yatak | Çerçeve Arası (İç) | Rulo Malzemesi | Bölüm Açıklama | Tip | Dizayn | Çerçeve Finish | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F05EG15B10 | 1-3 / 8 " | Bilye | 10 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €418.74 | |
11F05EG15B16 | 1-3 / 8 " | Bilye | 16 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €498.42 | |
11F05EG15B22 | 1-3 / 8 " | Bilye | 22 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €569.63 | |
11F10EG03B10 | 1-3 / 8 " | Bilye | 10 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 10 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €519.83 | TEKLİF TALEBİ
|
11F10EG03B16 | 1-3 / 8 " | Bilye | 16 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 10 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €555.69 | TEKLİF TALEBİ
|
11F10EG03B22 | 1-3 / 8 " | Bilye | 22 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 10 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €690.45 | TEKLİF TALEBİ
|
11F05EG03B10 | 1-3 / 8 " | Bilye | 10 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Hafif görev | Bulonlu | - | €290.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00