EDWARDS SIGNALING 52C-R5 Döner Flaşör, Şeffaf, 240VAC, 1/2 İnç Kablo Kanalı
Madde: CF4NKC
Modeli: 52C-R5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönen Işıldak |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Current Rating | 0.1A |
Çap | 6" |
Yükseklik | 8-1 / 2 " |
Işık kaynağı | dönen |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 240/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık çıkışı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | Kırmızı | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €507.90 | ||
52A-N5-40WH | kehribar | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €539.44 | ||
52B-N5-40WH | Mavi | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €481.16 | ||
52G-N5-40WH | Yeşil | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €470.77 | ||
52C-N5-40WH | Temizle | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €434.03 | ||
52A-G5-20WH | kehribar | 0.8A | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | 226 Lümen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
52A-R5 | kehribar | 0.1A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 232 Lümen | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00