ASHLAND CONVEYOR SB400 30B16RE1/2A3I6-60V115M25 Kaydırıcı Yataklı Güç Kayışı Conv Genel Len 16 ft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaydırıcı Yataklı Güç Bantlı Konveyör w / 6-60fpm Değişken Hız |
Ayarlanabilir Yükseklik | 26 1/2 - 34 1/2 In. |
Yatak | Mühürlü ve Önceden Yağlanmış |
Yatak Derinliği | 4" |
Yatak Uzunluğu | 15 Ft. |
Yatak Materyali | Çelik |
Yatak Genişliği | 34-1 / 2 inç |
Kemer hızı | 6'dan 60 FPM'ye Değişken Hız Aralığı |
Kemer türü | PVC 120 Düz Üst |
Kemer genişliği | 30 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | 4 |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
HP | 1/2 |
Birim Başına Bacak | 3 |
Yükleme kapasitesi | 355 Lb. |
Motor Değerlendirmesi | İnverter görev |
Motor Tipi | 110 Tek Fazlı Besleme Voltajı gerektirir |
Uzunluk | 16ft. |
Faz | Tek |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Stand Tipi | H |
anahtar | Çevirme Hızı Kontrollü Açık / Kapalı Buton |
Gerilim | 110 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 288.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 340.36 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kemer genişliği | + | Yükleme kapasitesi | Motor Tipi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 450 lb | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 6ft. | €8,918.73 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 410 lb | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 16ft. | €11,073.68 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 435 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 6ft. | €11,482.98 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 395 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 11ft. | €12,423.89 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 355 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 16ft. | €15,615.90 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 315 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 21ft. | €17,508.40 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | Kaydırıcı Yataklı Güç Bantlı Konveyör w / 6-60fpm Değişken Hız | 335 Lb. | 110 Tek Fazlı Besleme Voltajı gerektirir | 11ft. | €12,673.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00