İlişkili Bahar Raymond 304648d | 44v108 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304648D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 31.75 mm x 305 mm | AD6BLX 44V108

RAYMOND 304648D Iso D Pafta Yayı Orta Görev 31.75 mm x 305 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BLX Model: 304648DÇapraz Referans: 44V108
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
€37.85 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkMavi
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için1.25 "
Çubuk Boyutu için5 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1.25 "
Uzunluk12 "
Yay Oranı95.4 lb./in.
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304104D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 25mm - 10'lu Paket | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 lb./in.10€27.12
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304105D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 32mm - 10'lu Paket | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 lb./in.10€31.13
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304106D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 38mm - 10'lu Paket | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 lb./in.10€35.81
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304107D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 44mm - 10'lu Paket | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 lb./in.10€38.48
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304108D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 51 mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 lb./in.15€48.69
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304110D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 64 mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 lb./in.15€50.33
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304112D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 76 mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 lb./in.10€36.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 304648D Iso D Pafta Yayı Orta Görev 31.75 mm x 305 mm
€37.85 / Adet