Atp Hdpe12ana | Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | 2lzt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP HDPE12ANA Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKF 2LZT6

ATP HDPE12ANA Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QKF Modeli: HDPE12ANAÇapraz Referans: 2LZT6
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
€71.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç194 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipYüksek yoğunluklu
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. BasınçTipDuvar KalınlığıÜcret
ATP PE12-CNA Boru 1/2 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Doğal | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNADoğal (Madenden)500ft.125 psiDoğrusal Düşük Yoğunluk0.062 "€262.76
ATP PE12-DBK Boru 1/2 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKSiyah500ft.125 psiDoğrusal Düşük Yoğunluk0.062 "-
TEKLİF TALEBİ
ATP PE12AG Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHK 2LZK8 PE12AGYeşil100ft.125 psiDoğrusal Düşük Yoğunluk0.062 "€76.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP HDPE12ANA Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal
€71.61 / Adet