Atp Pe12ag | Boru 1/2 İnç Dış Çap. 100 Feet Uzunluk Yeşil | 2lzk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE12AG Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHK 2LZK8

ATP PE12AG Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QHK Modeli: PE12AGÇapraz Referans: 2LZK8
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
€76.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkYeşil
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipDoğrusal Düşük Yoğunluk
Duvar Kalınlığı0.062 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)34.8
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. BasınçTipDuvar KalınlığıÜcret
ATP PE12-CNA Boru 1/2 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Doğal | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNADoğal (Madenden)500ft.125 psiDoğrusal Düşük Yoğunluk0.062 "€262.76
ATP PE12-DBK Boru 1/2 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKSiyah500ft.125 psiDoğrusal Düşük Yoğunluk0.062 "-
TEKLİF TALEBİ
ATP HDPE12ANA Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKF 2LZT6 HDPE12ANADoğal (Madenden)100ft.194 psiYüksek yoğunluklu1 / 16 "€71.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE12AG Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil
€76.24 / Adet