ATP PE12-DBK Boru 1/2 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Renk | Siyah |
Sertlik | Kıyı A: 93 / D45D |
Dia İçinde. | 3 / 8 " |
uzunluk | 500ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 125 psi |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | -50 ila 140 F |
Tip | Doğrusal Düşük Yoğunluk |
Duvar Kalınlığı | 0.062 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00