Atp N532-ay | Boru Naylon 5/32 İnç 100 Feet Sarı | 1ctj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP N532-AY Tüp Naylon 5/32 İnç 100 Feet Sarı | AA9EXR 1CTJ5

ATP N532-AY Hortum Naylon 5/32 İnç 100 Ayak Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EXR Modeli: N532-AYÇapraz Referans: 1CTJ5
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
€14.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı750 psi
RenkSarı
SertlikKıyı D: 70
Dia İçinde.0.106 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.5 / 32 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Hoşgörü+/- 0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.025 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)25.65
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP N532-AY Hortum Naylon 5/32 İnç 100 Ayak Sarı
€14.49 / Adet