Malco Cgpr | Tavan Izgarası Delgisi Redline | 5knw0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MALCO CGPR Tavan Izgarası Delgisi, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR Tavan Izgara Delgisi, Redline

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4HPY Modeli: CGPRÇapraz Referans: 5KNW0
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
€168.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tavan Izgara Punch
İnşaatAlaşımlı Çelik
Kesme İşlemiYumruk
Kesme Uzunluğu1 / 8 "
Kesme genişliği1 / 8 "
Renk TaşıKırmızı / Siyah
Kulp TasarımıYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu
Kolu tipiYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Saplı Ek Parça
Çene Derinliği1-1 / 2 "
Çene TipiYumruk
Çene Genişliği1 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Metal Ölçer24 Galvaniz
Parça sayısı1
Uzunluk9"
Güvenlik mandalıEvet
TipKırmızı hat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 3 kata kadar 25 ayar tavan ızgaralarında temiz ve hassas delikler açmak için kullanılır
  • Dar köşelerde kolay erişim sağlamak için dayanıklı C-çerçevesi
  • Maksimum konfor ve kontrol için yumuşak dokunuşlu, kaymaz sap eki ile ergonomik konturlu tutamak
  • Geniş boğaz açıklığı, hem 1 hem de 1/2 inç ızgara profillerinin kenarından tam çalışma sağlar
  • Bileşik kol kaldıraçlı tek elle kullanım
  • Değiştirilebilir 1/8 inç çelik zımba

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene GenişliğiİnşaatKesme UzunluğuMalzemeMetal ÖlçerUzunlukRenk TaşıKulp TasarımıÜcret
MALCO SL5 Yaylı Kilit Punch Kırmızı 9 inç | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikel kaplama çelik3 / 8 "Nikel kaplama çelik0.035 "Alüminyum9"KırmızıVinil Saplar€46.23
MALCO SL1R Yaylı Kilit Punch Redline Çelik Paslanmaz Çelik | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Sıcak Damla Dövme Çelik Çene3 / 8 "Dövme Çelik22 Hafif / 24 Galvaniz / 26 Paslanmaz8"Kırmızı / SiyahYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu€118.49
MALCO SL2R Yaylı Kilit Punch Redline Alüminyum | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Isıl İşlem Görmüş Çelik1/4 "ila 5/8"Çelik0.035 "Alüminyum8"Kırmızı / SiyahYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu€90.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MALCO CGPR Tavan Izgara Delgisi, Redline
€168.28 / Adet