Autonics Md5-hd14 | Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 20-35vdc 1.4a | 5pff4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS MD5-HD14 Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4

AUTONICS MD5-HD14 Step Motor Sürücüsü 5 fazlı 20-35vdc 1.4a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BAH Modeli: MD5-HD14Çapraz Referans: 5PFF4
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
€962.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Step Motor Sürücüsü
Faz Başına Amper1.4
derinlik3-1 / 16 "
Yükseklik4.125 "
Montaj2 Delikli
Montaj Deseni3.799 Merkezde
Faz5
Gerilim20-35 VDC
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Giriş Darbe Frekansı (1000 kpps)
  • Min. Giriş Darbe Genişliği (0.5 mikrosaniye)
  • Çözünürlük / Microstep Bölümleri (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250)
  • Çalıştırma Yöntemi (Bipolar)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikFazGerilimgenişlikÜcret
AUTONICS MD5-HF28 Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6 MD5-HF285.75 "7.875 "5100 220-VAC2.12 "€1,704.83
AUTONICS MD2U-MD20 Adım Motoru Sürücüsü 2-ph 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7 MD2U-MD203-1 / 16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "€456.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS MD5-HD14 Step Motor Sürücüsü 5 fazlı 20-35vdc 1.4a
€962.77 / Adet