Autonics Md2u-md20 | Adım Motoru Sürücüsü 2-ph 24-35vdc 2.0a | 5pff7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS MD2U-MD20 Adım Motoru Sürücüsü 2-ph 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7

AUTONICS MD2U-MD20 Step Motor Sürücüsü 2-ph 24-35vdc 2.0a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BAL Modeli: MD2U-MD20Çapraz Referans: 5PFF7
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
€456.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Step Motor Sürücüsü
Faz Başına Amper2.0
derinlik3-1 / 16 "
Yükseklik4.125 "
Montaj2 Delikli
Montaj Deseni3.799 Merkezde
Faz2
Gerilim24-35 VDC
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Giriş Darbe Frekansı (50 kpps)
  • Min. Giriş Darbe Genişliği (10 mikrosaniye)
  • Çözünürlük / Microstep Bölümleri (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20)
  • Çalıştırma Yöntemi (Unipolar)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikFazGerilimgenişlikÜcret
AUTONICS MD5-HD14 Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4 MD5-HD143-1 / 16 "4.125 "520-35 VDC1 9 / 16 "€962.77
AUTONICS MD5-HF28 Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6 MD5-HF285.75 "7.875 "5100 220-VAC2.12 "€1,704.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS MD2U-MD20 Step Motor Sürücüsü 2-ph 24-35vdc 2.0a
€456.05 / Adet