Autonics Md5-hf28 | Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 100-220vac 2.8a | 5pff6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS MD5-HF28 Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6

AUTONICS MD5-HF28 Step Motor Sürücüsü 5 fazlı 100-220vac 2.8a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BAK Modeli: MD5-HF28Çapraz Referans: 5PFF6
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
€1,704.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Step Motor Sürücüsü
Faz Başına Amper2.8
derinlik5.75 "
Yükseklik7.875 "
Montaj2 Delikli
Montaj Deseni7.283 Merkezde
Faz5
Gerilim100 220-VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Giriş Darbe Frekansı (500 kpps)
  • Min. Giriş Darbe Genişliği (0.1 mikrosaniye)
  • Çözünürlük / Microstep Bölümleri (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250)
  • Çalıştırma Yöntemi (Bipolar)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikFazGerilimgenişlikÜcret
AUTONICS MD5-HD14 Adım Motoru Sürücüsü 5 fazlı 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4 MD5-HD143-1 / 16 "4.125 "520-35 VDC1 9 / 16 "€962.77
AUTONICS MD2U-MD20 Adım Motoru Sürücüsü 2-ph 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7 MD2U-MD203-1 / 16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "€456.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS MD5-HF28 Step Motor Sürücüsü 5 fazlı 100-220vac 2.8a
€1,704.83 / Adet