AUTOQUIP DRM-060-0090 Makaslı Kaldırma Tablası, 62 İnç Platform Genişliği, 70 İnç Yükseklik, 9000 lbs Kapasite
Öğe: CG6CCK
Modeli: DRM-060-0090
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 109.5 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 10 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 150 " |
Maks. Platform Genişliği | 62 " |
Min. Platform Uzunluğu | 130.5 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 70 " |
Zaman | 70 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1732.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-036-0080 | 70.5 " | 8000 lbs. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-036-0120 | 70.5 " | 12000 lbs. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-036-0160 | 76.5 " | 16000 Lbs. | 114 " | 62 " | 94 " | 100 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-036-0240 | 76.5 " | 24000 lbs. | 114 " | 62 " | 94 " | 100 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-042-0080 | 77.5 " | 8000 lbs. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-042-0120 | 77.5 " | 12000 lbs. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 70 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-042-0200 | 94 " | 20000 lbs. | 122 " | 62 " | 140 " | 100 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00