AUTOQUIP FLT-144-0030 Yük Asansörü, 72 İnç Maks. Platform Genişliği, 3000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Asansörü |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 4.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 72 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 36 " |
Motor gücü | 5 |
Zaman | 55 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 810 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-192-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-264-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-264-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5 hp | 72 | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-360-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FLT-096-0015 | 1500 lbs. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00