AUTOQUIP STT-036036-0060-MN Manuel Döner Tabla, 44 İnç Maks. Platform Genişliği, 6000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Döner Tabla |
Taban Uzunluğu | 24 " |
Taban Genişliği | 24 " |
derece | 360 |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 4" |
Maks. Platform Uzunluğu | 44 " |
Maks. Platform Genişliği | 44 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT-036036-0025-MN | 2500 Lbs. | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STT-042042-0025-MN | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STT-042048-0025-MN | 2500 Lbs. | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STT-048048-0025-MN | 2500 Lbs. | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STT-036036-0040-MN | 4000 lbs. | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STT-042042-0040-MN | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STT-042048-0040-MN | 4000 lbs. | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00