AUTOQUIP VBS-060-0080 Makaslı Kaldırma, 44 İnç Platform Genişliği, 65 İnç Yükseklik, 8000 lbs Kapasite
Madde: CG6CLL
Modeli: VBS-060-0080
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 87 " |
Taban Genişliği | 20 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 5" |
Maks. Platform Uzunluğu | 111 " |
Maks. Platform Genişliği | 44 " |
Min. Platform Uzunluğu | 87 " |
Min. Platform Genişliği | 20 " |
Motor gücü | 5 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 65 " |
Zaman | 48 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 429.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS-024-0020 | 2 | 36 " | 12 " | 14 sn. | 2000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-024-0040 | 2 | 36 " | 12 " | 17 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-024-0060 | 2 | 36 " | 12 " | 22 sn. | 6000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-024-0080 | 2 | 36 " | 12 " | 28 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-036-0020 | 2 | 48 " | 12 " | 18 sn. | 2000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-036-0040 | 2 | 48 " | 12 " | 23 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-036-0060 | 2 | 48 " | 12 " | 31 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00