B & P MANUFACTURING 1VKC9 Yürüyüş Rampası Apron Sonu 2000 Lb 28 İnç x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Güverte | Kaymaz |
Bitiş Stili | Apron Sonu |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Net ağırlık | 48 lb |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 28 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 6 ila 21 " |
Yan Ray Yüksekliği | 3-3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Net ağırlık | Uzunluk | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VKD1 | 2000 lb | 61 lb | 6ft. | 38 " | 6 ila 21 " | €870.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
1VKD2 | 1700 lb | 63 lb | 8ft. | 28 " | 6 ila 29 " | €1,001.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
1VKD3 | 1700 lb | 79 lb | 8ft. | 38 " | 6 ila 29 " | €1,240.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
1VKD4 | 1500 lb | 97 lb | 10ft. | 38 " | 6 ila 38 " | €1,457.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
1VKD5 | 1400 lb | 92 lb | 12ft. | 28 " | 6 ila 46 " | €1,371.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
1VKD6 | 1200 lbs. | 133 lb | 14ft. | 38 " | 6 ila 54 " | €1,791.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
1VKD7 | 1400 lb | 152 lb | 12ft. | 40 " | 6 ila 46 " | €1,683.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00