BALDOR IDXM7014T Patlamaya Dayanıklı Motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 HP, TEFC, 56
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Amper | 3/1.5 |
baz | RG |
Sınıf | STOK |
Çevirme | XPFC |
çerçeve | 143TC |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım | F |
Kurşun | 9 # 18 |
Mıknatıslanma Akımı | 2/1 |
Maks. RPM | 2700 |
Montaj | F1 |
Nominal Verimlilik | 87.5 |
Kutup sayısı | 04 |
Çıktı | 1 |
Faz | 3 |
Revizyon | L |
RPM | 1765 |
Sıcaklık Kod | T3C |
Tip | 3524M |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 34.93 |
HS kodu | 85015100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Revizyon | Amper | çerçeve | RPM | Tip | Gerilim | HP | Mıknatıslanma Akımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXM7037T | E | 5.6/2.8 | 145TC | 1760 | 3535M | 230/460 | 2 | 3/1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IDXM7566T-C | - | - | - | - | - | 230 / V 460 | 60 hp | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00