BALDOR IDXM7037T Patlamaya Dayanıklı Motor, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HP, TEFC, 145TC
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Amper | 5.6/2.8 |
baz | RG |
Sınıf | STOK |
Çevirme | XPFC |
çerçeve | 145TC |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım | F |
Kurşun | 9 # 18 |
Mıknatıslanma Akımı | 3/1.5 |
Maks. RPM | 2700 |
Montaj | F1 |
Nominal Verimlilik | 88.5 |
Kutup sayısı | 04 |
Çıktı | 2 |
Faz | 3 |
Revizyon | E |
RPM | 1760 |
Sıcaklık Kod | T3C |
Tip | 3535M |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 85015220 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Revizyon | Amper | çerçeve | RPM | Tip | Gerilim | HP | Mıknatıslanma Akımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXM7014T | L | 3/1.5 | 143TC | 1765 | 3524M | 230/460 | 1 | 2/1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IDXM7566T-C | - | - | - | - | - | 230 / V 460 | 60 hp | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00