BALDOR IDXM7566T-C Patlamaya Dayanıklı Motor, 230/460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 HP, TEFC, 364T
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
verim | 95.00% |
Muhafaza Tipi | TEFC |
çerçeve Malzeme | Dökme demir |
Çerçeve boyutu | 364T |
Tam Yük Amperi | 136/68 |
HP | 60 hp |
Yalıtım sınıfı | B |
Montaj Tipi | Ayak Dağı |
Uzunluk | 33.44 " |
Faz | 3 faz |
PUAN | 60 Hz |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Mil Dia. | 2.375 " |
Gerilim | 230 / V 460 |
Ağırlık | 965 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 434.25 |
HS kodu | 85015230 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00