BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC - Ana Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, TEFC, 449T Çerçeve
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
baz | 250 |
Sınıf | STOK |
Görev | CONT |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 449T |
Yalıtım | F |
Yalıtım sınıfı | F |
Kurşun | 3 # 2/0 (grup başına 02) |
Montaj | F1 |
Kutup sayısı | 4 |
Çıktı | 250 HP |
Faz | 3 |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Tip | A44128M |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1246.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 80.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 138.43 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yalıtım | baz | Sınıf | Mıknatıslanma Akımı | Maks. RPM | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TE HP | - | €15,319.54 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TE HP | - | €16,187.81 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1 TE | - | €3,297.57 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3 TE HP | - | €9,561.82 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5 TE HP | - | €10,284.20 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | €11,315.18 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TE HP | - | €13,869.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00