BALDWIN FILTERS BF46201 Yakıt Filtresi, 3 13/16 İnç Uzunluk, Sıralı Filtre Tasarımı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt Filtresi |
Filtre Tasarımı | Çizgide |
Filtre Malzemesi | Metal |
Yakıt tipi | Gas |
Giriş | M12 x 1.25 |
uzunluk | 3 13 / 16 " |
Çıkış | M12 x 1.25 |
Dış Çap. | 3 13 / 32 " |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
PLATFORM | Model | Dış Çap. | Filtre Tasarımı | Yakıt tipi | Konu Boyutu | genişlik | Yükseklik | Giriş | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10AL BSP | 4.156 " | Döndürme | - | - | 4.156 " | 9 25 / 32 " | - | - | €203.20 | ||
BF1179 | 2.75 " | Döndürme | - | - | 2.75 " | 4.375 " | - | - | €46.98 | ||
500-BP22 | - | Döndürme | - | - | 28.5 " | 47 " | - | - | €16,686.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
F834-F | 2-11 / 16 " | Döndürme | - | - | 2 11 / 16 " | 4.5 " | - | 29 / 32 " | €34.12 | ||
F844-A | 4" | Döndürme | - | - | 4" | 9" | - | 1.5 " | €23.70 | ||
PF46004 | 3-11 / 16 " | Yalnızca Öğe | - | - | - | 5 9 / 32 " | - | - | €103.13 | ||
PE5271 | 2.593 | Yalnızca Öğe | - | - | 2.593 | 3 15 / 16 " | - | 7 / 16 " | €155.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00