Baldwin Filtreleri Bt371-10 | Hidrolik/şanzıman Fltr Spin-on | 2kzk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ BT371-10 Hidrolik/şanzıman Filtresi Spin-on | AC2LLF 2KZK3

BALDWIN FILTERS BT371-10 Hidrolik/şanzıman Filtresi Spin-on

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LLF Modeli: BT371-10Çapraz Referans: 2KZK3
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
€34.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik / Şanzıman Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik5 13 / 32 "
uzunluk5 13 / 32 "
Dış Çap.3-13 / 16 "
genişlik3 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Motor yağlarına, emülsiyonlara ve diğer hidrolik sıvılara kirletici maddelerin girmesini önlemek için dişli kutusu sıvı sistemi ile birlikte kullanılır
  • Sistemin hassas parçalarının zarar görmesini önlediği gibi aşınmayı minimuma indirerek şanzıman ömrünü uzatır
  • Dış sızdırmazlık sağlamak için bir conta ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BT260-10 Hidrolik/şanzıman Spin-on | AC2LJR 2KZE9 BT260-105.375 "5.375 "3-11 / 16 "-€24.03
BALDWIN FİLTRELERİ BT8493 Hidrolik/trans Filtre Spin-on | AC2XAP 2NUD1 BT84932 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.83
BALDWIN FİLTRELERİ BT260 Hidrolik/trans Filtre Çevirmeli | AC3FYD 2TCW8 BT2605.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€23.36
BALDWIN FİLTRELERİ BT372MPG Hidrolik/şanzıman Filtresi Spin-on/maks | AC3FYG 2TCX2 BT372MPG8 1 / 16 "8 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€62.09
BALDWIN FİLTRELERİ BT371-MPG Hidrolik/şanzıman Filtresi Spn-on/maksimum Performans Camı | AD7JHR 4EPY8 BT371-MPG5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€51.53
BALDWIN FİLTRELERİ BT9398-MPG Hidrolik/trans Filtre Spin-on/maksimum Performanslı Cam | AE2WAN 4ZPV1 BT9398-MPG4 25 / 32 "4 25 / 32 "3.75 "3.75 "€177.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BT371-10 Hidrolik/şanzıman Filtresi Spin-on
€34.01 / Adet