Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ PT9449 Servo Direksiyon Filtresi 3-3/8 x 2-23/32 İnç | AG9TET 22EV17

BALDWIN FILTERS PT9449 Servo Direksiyon Filtresi 3-3/8 x 2-23/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9TET Modeli: PT9449Çapraz Referans: 22EV17
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
€46.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Filtre TasarımıYalnızca Öğe
Yükseklik2 23 / 32 "
Dia İçinde.2"
uzunluk2 23 / 32 "
Dış Çap.3.375 "
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akışkan Tipi : Servo Direksiyon
  • Mikron Değerlendirmesi: 40
  • İlave Özellikler: Servo Direksiyon Elemanı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikDia İçinde.+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF7644 Yakıt Filtresi Spin-on | AC2LDN 2KYP3 BF7644Döndürme8.125 "-Yakıt Filtresi8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.40
BALDWIN FİLTRELERİ BF7580 Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi W 2 25/32 In | AC2LHK 2KZB5 BF7580Döndürme2 15 / 32 "-Yakıt Filtresi4 21 / 32 "-2 27 / 32 "€87.61
BALDWIN FİLTRELERİ PT951 Servo Direksiyon Elemanı | AC2LLD 2KZK1 PT951-2 25 / 32 "29 / 32 "hidrolik Filtre2 25 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€21.39
BALDWIN FİLTRELERİ PT8407 Servo Direksiyon Filtre Elemanı | AC3FVU 2TCL6 PT8407Döndürme4.156 "7/16" and 2-7/16"hidrolik Filtre4.156 "4.031 "4.031 "€93.51
BALDWIN FİLTRELERİ PF834 Yakıt Filtresi Elemanı 4 9/32 İnç Uzunluk | AC3RAV 2VMH1 PF834Döndürme4 9 / 32 "1 / 2 "Yakıt Filtresi4 9 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€35.51
BALDWIN FİLTRELERİ P450 Servo Direksiyon Filtre Elemanı | AE2RKK 4ZEC2 P450Döndürme1 9 / 16 "1-1 / 16 "Hidrolik Eleman1 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "€25.01
BALDWIN FİLTRELERİ P187 Trans/hava Değiştirme Filtre Elemanı/havalandırma | AE2RRU 4ZFC5 P187Döndürme3"1-1 / 16 "hidrolik Filtre3"2.875 "2.875 "€36.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS PT9449 Servo Direksiyon Filtresi 3-3/8 x 2-23/32 İnç
€46.30 / Adet