Kinedyne 512784pakgra | Bağlama Kayışı Cırcır 27ft X 2 İnç 3335lb | 26w539 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KINEDYNE 512784PAKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 27 ft x 2 İnç 3335lb | AB8PXQ 26W539

KINEDYNE 512784PAKGRA Bağlama Askısı Cırcır 27ft x 2 İnç 3335lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PXQ Modeli: 512784PAKGRAÇapraz Referans: 26W539
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
€132.52 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama Kayışı
Ayarlama Tipimandal
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı10,000 lb
RenkAltın
Montaj StiliJ-Kanca
Donanım MalzemesiÇinko Kaplama / Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik
Kayış Uzunluğu27ft.
Askı Genişliği2"
UPC052474017800
Çalışma yükü sınırı3335 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.59
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8425190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıRenkMontaj StiliKayış UzunluğuAskı GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 12ft x 1 İnç 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lbMaviJ-Kanca12ft.1"835 lb€33.34
KINEDYNE 711587PKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 15ft x 1 İnç 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lbMaviS-Kanca15ft.1"400 lb€47.42
KINEDYNE 711681/45PKGRA Bağlamalı Askı Cırcır 16ft x 1 İnç 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lbMaviJ-Kanca16ft.1"835 lb€29.62
KINEDYNE 572720GRA Bağlama Kayışı Cırcır 27ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lbAltınDüz Kanca27ft.2"3335 lb€59.08
KINEDYNE 572784GRA Bağlamalı Askı Cırcır 27ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lbAltınJ-Kanca27ft.2"3335 lb€86.14
KINEDYNE 573084GRA Bağlama Kayışı Cırcır 30ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lbAltınJ-Kanca30ft.2"3335 lb€106.06
KINEDYNE 573020GRA Bağlama Kayışı Cırcır 30ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lbAltınDüz Kanca30ft.2"3335 lb€66.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KINEDYNE 512784PAKGRA Bağlama Askısı Cırcır 27ft x 2 İnç 3335lb
€132.52 / Adet