Banjo Hb025-038 | Adaptör 3/8 X 1/2 İnç Polipropilen | 3dtp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB025-038 Adaptör 3/8 x 1/2 İnç Polipropilen | AC8TWL 3DTP3

BANJO FITTINGS HB025-038 Adaptör 3/8 x 1/2 İnç Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TWL Modeli: HB025-038Çapraz Referans: 3DTP3
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
€1.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
Barb Boyutu3 / 8 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkSiyah
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç150 psi @ 70 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBarb BoyutuBağlantısıÇalışma sıcaklığı. AralıkBoru BoyutubedenstilBağlantı TürüÜcret
BANJO FITTINGS 050F Adaptör, 3/4 x 1/2 İnç, 125 Psi, Polipropilen | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Erkek Adaptör x MNPT€8.69
BANJO FITTINGS 100A Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1 İnç Dişi NPT, Polipropilen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Erkek Adaptör x FNPT€7.49
BANJO FITTINGS 100F Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1 İnç Erkek NPT, Polipropilen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Erkek Adaptör x MNPT€8.56
BANJO FITTINGS 125A Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1-1/4 Dişi NPT, Polipropilen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Erkek Adaptör x FNPT€8.52
BANJO FITTINGS 125F Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1-1/4 Erkek NPT, Polipropilen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Erkek Adaptör x MNPT€10.17
BANJO FITTINGS 150A Adaptör 1-1/2 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 Lb.-Erkek Adaptör x FNPT€8.44
BANJO FITTINGS 150F Adaptör 1-1/2 İnç Erkek Adaptör x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 Lb.-Erkek Adaptör x MNPT€8.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB025-038 Adaptör 3/8 x 1/2 İnç Polipropilen
€1.92 / Adet