Banjo Lst150-80 | T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | 3dty5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LST150-80 T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8TZG 3DTY5

BANJO FITTINGS LST150-80 T Süzgeç 80 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1-1 / 2 X 1-1 / 2 İnç Boyutlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TZG Modeli: LST150-80Çapraz Referans: 3DTY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€115.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Line Süzgeç
Kase RengiSiyah
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT
Conta MalzemesiEPDM
Yükseklik11.437 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk5.25 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı150 Derece F
Maks. İşletme basıncı300 psi
80
Örgü boyutu80
mikron177
Boru Boyutu1 / 4 "
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilYükseklikuzunlukMalzemeÖrgü boyutumikronBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS LST100-30 T Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutu | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilen305951"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-50 T Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutlu | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilen502971"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-80 T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutu | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilen801771"-€57.79
BANJO FITTINGS LST125-30 T Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "Polipropilen305951 / 4 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST125-50 T Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "Polipropilen502971 / 4 "-€113.86
BANJO FITTINGS LST125-80 T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "Polipropilen801771 1 / 2 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST150-30 T Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "Polipropilen305951 1 / 2 "-€117.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LST150-80 T Süzgeç 80 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1-1 / 2 X 1-1 / 2 İnç Boyutlu
€115.20 / Adet