Banjo Plug100 | Pipe Plug, 1 Inch Mpt, 150 Psi Black | 1mka3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS PLUG100 Boru Tapası, 1 İnç Mpt, 150 Psi Siyah | AB2KFK 1MKA3

BANJO FITTINGS PLUG100 Boru Tapası, 1 İnç Mpt, 150 Psi Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KFK Modeli: PLUG100Çapraz Referans: 1MKA3
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
€6.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
RenkSiyah
Bağlantı TürüMnpt
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu1"
Çizelge80
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC791206010459

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBoru BoyutustilTipÜcret
BANJO FITTINGS PLUG050 Boru Tapası 1/2 İnç Mpt 150 Psi Siyah | AB2KFH 1MKA1 FİŞ050300 psi1 / 2 "--€6.98
BANJO FITTINGS PLUG075 Boru Tapası 3/4 İnç Mpt 150 Psi Siyah | AB2KFJ 1MKA2 FİŞ075300 psi3 / 4 "--€6.55
BANJO FITTINGS PLUG125 Boru Tapası 1 1/4 İnç Mpt 150 Psi Siyah | AB2KFL 1MKA4 FİŞ125300 psi1 1 / 4 "--€7.35
BANJO FITTINGS PLUG150 Boru Tapası 1 1/2 İnç Mpt 150 Psi Siyah | AB2KFM 1MKA5 FİŞ150300 psi1 1 / 2 "--€8.39
BANJO FITTINGS PLUG200 Boru Tapası 2 İnç Mpt 150 Psi Siyah | AB2KFN 1MKA6 FİŞ200300 psi2"--€9.38
BANJO FITTINGS PLUG300 Boru Tapası 3 İnç Mpt 150 Psi Siyah | AB2KFP 1MKA7 FİŞ300300 psi3"--€32.97
BANJO FITTINGS PLUG038 Boru Tapası 3/8 İnç Mnpt | AE4RHD 5MLU6 FİŞ038300 psi3 / 8 "--€6.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS PLUG100 Boru Tapası, 1 İnç Mpt, 150 Psi Siyah
€6.59 / Adet