Banjo Tf300ss | Bölme Tankı Bağlantısı, 316 Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | 1mkj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS TF300SS Bölme Tank Bağlantısı, 316 Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | AB2KJV 1MKJ9

BANJO FITTINGS TF300SS Bölme Tank Bağlantısı, 316 Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KJV Modeli: TF300SSÇapraz Referans: 1MKJ9
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
€483.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Tankı Montajı
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiEPDM
uzunluk2 27 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu3"
Gerekli Delik Boyutu4-3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Banjo TF300SS bölmeli tank armatürü, klorürlerden kaynaklanan korozyonu önlemek için acil dökme konteynerlerde veya tank uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Yağa ve yakıta dayanıklı EPDM contası, yüksek sıcaklıklarda bağlantı parçası tarafından emilmeden yağların kolay akışını sağlar.
  • 3 inçlik bir boru boyutunu barındırabilir ve çift FNPT bağlantısına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeBoru BoyutustilÜcret
BANJO FITTINGS TF050 Bölme Tank Bağlantı Parçası, 1/2 İnç Epdm Contalı, Polipropilen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilen1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Bölme Tank Bağlantı Parçası, 3/4 İnç Boyut, 1-5/8 İnç Delik Boyutu | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Polipropilen3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Bölme Tank Bağlantı Parçası, 3/4 İnç Boyut, 1-5/8 İnç OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Paslanmaz çelik3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Bölme Tank Bağlantı Parçası, EPDM Contalı, 1 İnç, Polipropilen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilen1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Bölme bağlantısı, 1 İnç, Paslanmaz Çelik | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Paslanmaz çelik1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Bölme Tank Bağlantı Elemanı, Epdm Contalı 1-1/4 İnç, Polipropilen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilen1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Bölme Tank Bağlantı Parçası, 316 Paslanmaz Çelik, 1-1/4 İnç Boyut | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Paslanmaz çelik1 1 / 4 "-€270.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS TF300SS Bölme Tank Bağlantısı, 316 Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut
€483.45 / Adet