BARSKA EA12442 Biyometrik Kapı Kilidi, Plastik, Toz Boyalı, Kollu, Standart
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kilitlemek |
Pil Ömrü | 12 ay. |
Kutu Malzemesi | Plastik |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | manivela |
Yükseklik | 6" |
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları | 100 |
Anahtar Sayısı | 2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 ila 140 Deg. F |
Zamanlanmış Giriş Ödeneği | 30 sn. |
Gerilim | 9V |
Hava şartlarından | Yok hayır |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00