BATTALION 1TPP9 Kol Lockset Hafif Hizmet Nikel Geçişi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | manivela |
arka plan | 2-3/8 and 2-3/4" |
Bitiş | Saten Nikel |
Yangın Anma | Oylanmamış |
işlev | Geçit |
sınıf | 3 |
Anahtarlama | Anahtarsız |
Konum Türü | Konut |
Lockset İşlevi | Geçit |
Lockset Performans Gücü | Hafif görev |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1-3/8 to 1-3/4" |
Vuruş Dim. | 2-1/4 x 1-3/4" |
Grev Tipi | Yuvarlak ve Kare Köşe Tam Dudak Darbesi |
stil | Kunduz kuyruğu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.45 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bitiş | işlev | Anahtarlama | Vuruş Dim. | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tpn2 | Cilalı Pirinç | Geçit | Anahtarsız | 2-1/4 x 1-3/4" | Açılı | €37.38 | ||
1TPP8 | Saten Nikel | Gizlilik | Anahtarsız | 2-1/4 x 1-3/4" | Kunduz kuyruğu | €35.96 | ||
1TPW5 | Cilalı Pirinç | Gizlilik | Anahtarsız | 2-1/4 x 1-3/4" | Düz | €39.31 | ||
1TPW6 | Cilalı Pirinç | Geçit | Anahtarsız | 2-1/4 x 1-3/4" | Düz | €9.00 | ||
2VMW2 | Cilalı Pirinç | Girdi | Farklı Anahtarlı | 2-3/4 x 1-1/8" | Açılı | €39.34 | ||
2VMX4 | Cilalı Pirinç | Girdi | Farklı Anahtarlı | 2-3/4 x 1-1/8" | Düz | €39.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00