Battalion 1tpp8 | Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Gizlilik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1TPP8 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Gizlilik | AB3JEL 1TPP9

BATTALION 1TPP8 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Gizlilik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JEL Modeli: 1TPP8Çapraz Referans: 1TPP9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€35.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2-3/8 and 2-3/4"
BitişSaten Nikel
Yangın AnmaOylanmamış
işlevGizlilik
sınıf3
AnahtarlamaAnahtarsız
Konum TürüKonut
Lockset İşleviGizlilik
Lockset Performans GücüHafif görev
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8 to 1-3/4"
Vuruş Dim.2-1/4 x 1-3/4"
Grev TipiYuvarlak ve Kare Köşe Tam Dudak Darbesi
stilKunduz kuyruğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişişlevAnahtarlamaVuruş Dim.stilÜcret
BATTALION 1TPN2 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Pirinç Geçiş | AB3JEF 1tpn2Cilalı PirinçGeçitAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Açılı€37.38
BATTALION 1TPP9 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Geçişi | AB3JEM 1TPP9Saten NikelGeçitAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Kunduz kuyruğu-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1TPW5 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Pirinç Gizlilik | AB3JFP 1TPW5Cilalı PirinçGizlilikAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Düz€39.31
BATTALION 1TPW6 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Pirinç Geçiş | AB3JFQ 1TPW6Cilalı PirinçGeçitAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Düz€9.00
BATTALION 2VMW2 Kol Kilit Açılı Pirinç | AC3RCJ 2VMW2Cilalı PirinçGirdiFarklı Anahtarlı2-3/4 x 1-1/8"Açılı€39.34
BATTALION 2VMX4 Kol Kilit Seti Düz Stil Pirinç | AC3RCT 2VMX4Cilalı PirinçGirdiFarklı Anahtarlı2-3/4 x 1-1/8"Düz€39.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1TPP8 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Gizlilik
€35.96 / Adet