Tabur 2vmw2 | Kol Kilit Seti Açılı Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 2VMW2 Kol Kilit Açılı Pirinç | AC3RCJ

BATTALION 2VMW2 Kol Kilit Takımı Açılı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3RCJ Modeli: 2VMW2
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
€39.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2-3/8 and 2-3/4"
BitişCilalı Pirinç
Yangın AnmaOylanmamış
işlevGirdi
sınıf3
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiKW1
Konum TürüKonut
Lockset İşleviGiriş
Lockset Performans GücüHafif görev
Anahtar Sayısı2
Vuruş Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Grev TipiYuvarlak ve Kare Köşe Tam Dudak Darbesi
stilAçılı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişişlevAnahtarlamaVuruş Dim.stilÜcret
BATTALION 1TPN2 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Pirinç Geçiş | AB3JEF 1tpn2Cilalı PirinçGeçitAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Açılı€37.38
BATTALION 1TPP8 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Gizlilik | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Saten NikelGizlilikAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Kunduz kuyruğu€35.96
BATTALION 1TPP9 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Nikel Geçişi | AB3JEM 1TPP9Saten NikelGeçitAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Kunduz kuyruğu-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1TPW5 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Pirinç Gizlilik | AB3JFP 1TPW5Cilalı PirinçGizlilikAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Düz€39.31
BATTALION 1TPW6 Kol Kilit Seti Hafif Hizmet Pirinç Geçiş | AB3JFQ 1TPW6Cilalı PirinçGeçitAnahtarsız2-1/4 x 1-3/4"Düz€9.00
BATTALION 2VMX4 Kol Kilit Seti Düz Stil Pirinç | AC3RCT 2VMX4Cilalı PirinçGirdiFarklı Anahtarlı2-3/4 x 1-1/8"Düz€39.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 2VMW2 Kol Kilit Takımı Açılı Pirinç
€39.34 / Adet