Battalion 1waa1 | Manyetik Mandal Bas-aç 2.5 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1WAA1 Manyetik Yakalama Bas-aç 2.5 Lb. | AB3YNF

BATTALION 1WAA1 Manyetik Yakalama Bas-aç 2.5 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YNF Modeli: 1WAA1
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
€1.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Yakalama
Yakalama Uzunluğu1 13 / 16 "
Projeksiyonu Yakala1-7 / 16 "
Yakalama Genişliği1.125 "
Kapatma TipiTek Grev Plakası
RenkKahverengi
donanımDahil
MalzemePlastik ve çelik
Montaj Tipiyüzey
Açılış Eylemiİterek açın
Çekme gücü2.5 lb
Grev Yüksekliği1 / 2 "
Grev Uzunluğu1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiRenkdonanımMalzemeGrev YüksekliğiGrev UzunluğuÜcret
BATTALION 1VZY4 Manyetik Yakalama Çekerek Aç 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "GümüşDahilÇelik7 / 8 "1.25 "€4.88
BATTALION 1XMT5 Manyetik Yakalama Çekerek Aç 13 Lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "SiyahDahil DeğilPlastik3 / 4 "1.25 "-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1XMT7 Manyetik Mandal Çekerek Aç 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "GümüşDahil DeğilAlüminyum3 / 4 "1.25 "€11.75
BATTALION 4PE51 Manyetik Yakalama Çekerek Aç 13 Lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "GümüşDahilÇelik7 / 8 "1.25 "€6.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1WAA1 Manyetik Yakalama Bas-aç 2.5 Lb.
€1.80 / Adet