BATTALION 1XMT5 Manyetik Yakalama Çek-aç 13 Lb.
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Yakalama |
Yakalama Uzunluğu | 7 / 8 " |
Projeksiyonu Yakala | 1-13 / 32 " |
Yakalama Genişliği | 5 / 8 " |
Kapatma Tipi | Tek Grev Plakası |
Renk | Siyah |
donanım | Dahil Değil |
Malzeme | Plastik |
Montaj Tipi | yüzey |
Açılış Eylemi | Açmak için Çek |
Çekme gücü | 13 lb |
Grev Yüksekliği | 3 / 4 " |
Grev Uzunluğu | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 8505193000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yakalama Uzunluğu | Yakalama Genişliği | Renk | donanım | Malzeme | Grev Yüksekliği | Grev Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZY4 | 2 1 / 16 " | 1 1 / 16 " | Gümüş | Dahil | Çelik | 7 / 8 " | 1.25 " | €4.88 | ||
1WAA1 | 1 13 / 16 " | 1.125 " | Kahverengi | Dahil | Plastik ve çelik | 1 / 2 " | 1.375 " | €1.80 | ||
1XMT7 | 2" | 3 / 4 " | Gümüş | Dahil Değil | Alüminyum | 3 / 4 " | 1.25 " | €11.75 | ||
4PE51 | 2 1 / 16 " | 1 1 / 16 " | Gümüş | Dahil | Çelik | 7 / 8 " | 1.25 " | €6.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00