Tabur 1xmh1 | Kaldırma Menteşesi 2-1/2 X 1-1/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XMH1 Kaldırma Menteşesi 2-1/2 x 1-1/4 İnç | AB4FKJ 1XMH2

BATTALION 1XMH1 Kaldırma Menteşesi 2-1 / 2 x 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FKJ Modeli: 1XMH1Çapraz Referans: 1XMH2
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
€37.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkSiyah
Köşeleryuvarlak
BitişElektrostatik toz boyalı
donanımDahil Değil
Yükseklik2.5 "
Deliklerİle
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı11 / 16 "
Sol / Sağ ElSol
MalzemeÇinko Döküm
MontajTam Yüzey
Pim Çapı3 / 8 "
Pim MalzemesiÇinko Döküm
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSol / Sağ ElRenkKöşelerYükleme kapasitesiMalzemePim ÇapıPim MalzemesiHareket açıklığıÜcret
BATTALION 1XMG7 Kalkar Menteşe Doğal 2-1/2 x 2 İnç | AB4FKF 1XMG7SağDoğal (Madenden)Kare-304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri€27.67
BATTALION 1XMG9 Kalkar Menteşe 2-1/2 x 11/16 İnç | AB4FKH 1XMG9SağSiyahyuvarlak-Çinko Döküm3 / 8 "Çinko Döküm180 Dereceleri€7.48
BATTALION 1XMH2 Kalkar Menteşe 2-1/2 x 1-1/4 İnç | AB4FKK 1XMH2Sol sağSiyahyuvarlak-Çinko Döküm3 / 8 "Çinko Döküm180 Dereceleri-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 3HUE4 Kalkar Menteşe Doğal 2 x 1-11/16 İnç | AC9PCC 3 SAAT 4SolDoğal (Madenden)Kare88 lb304 Paslanmaz Çelik3 / 16 "304 Paslanmaz Çelik270 Dereceleri€7.02
BATTALION 3HUF1 Kalkar Menteşe Doğal 2 x 1-11/16 İnç | AC9PCG 3HUF1SağDoğal (Madenden)Kare88 lbÇelik1 / 8 "Çelik270 Dereceleri€3.75
BATTALION 3HUF4 Kalkar Menteşe Doğal 2-1/2 x 2-1/2 İnç | AC9PCK 3HUF4SağDoğal (Madenden)Kare88 lbÇelik3 / 16 "Çelik270 Dereceleri€4.31
BATTALION 3HUF5 Kaldırma Menteşesi Doğal 3 x 3 İnç | AC9PCL 3HUH6 3HUF5SağDoğal (Madenden)Kare176 lbÇelik1 / 4 "Çelik270 Dereceleri€8.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XMH1 Kaldırma Menteşesi 2-1 / 2 x 1-1/4 İnç
€37.10 / Adet