BATTALION 1XMH2 Kaldırma Menteşesi 2-1 / 2 x 1-1/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalkar Menteşe |
Renk | Siyah |
Köşeler | yuvarlak |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
donanım | Dahil Değil |
Yükseklik | 2.5 " |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Yaprak Kalınlığı | 11 / 16 " |
Sol / Sağ El | Sol sağ |
Malzeme | Çinko Döküm |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 3 / 8 " |
Pim Malzemesi | Çinko Döküm |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sol / Sağ El | Renk | Köşeler | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Pim Çapı | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMG7 | Sağ | Doğal (Madenden) | Kare | - | 304 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | €27.67 | ||
1XMG9 | Sağ | Siyah | yuvarlak | - | Çinko Döküm | 3 / 8 " | Çinko Döküm | 180 Dereceleri | €7.48 | ||
1XMH1 | Sol | Siyah | yuvarlak | - | Çinko Döküm | 3 / 8 " | Çinko Döküm | 180 Dereceleri | €37.10 | ||
3 SAAT 4 | Sol | Doğal (Madenden) | Kare | 88 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 3 / 16 " | 304 Paslanmaz Çelik | 270 Dereceleri | €7.02 | ||
3HUF1 | Sağ | Doğal (Madenden) | Kare | 88 lb | Çelik | 1 / 8 " | Çelik | 270 Dereceleri | €3.75 | ||
3HUF4 | Sağ | Doğal (Madenden) | Kare | 88 lb | Çelik | 3 / 16 " | Çelik | 270 Dereceleri | €4.31 | ||
3HUF5 | Sağ | Doğal (Madenden) | Kare | 176 lb | Çelik | 1 / 4 " | Çelik | 270 Dereceleri | €8.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00