BATTALION 4PA20 Yüksek Trafik Menteşe Yarım Yüzey
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Trafik Menteşe |
Rulman Tipi | top |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Başbakan Kat |
Çerçeve Kanat Uzunluğu | 4.5 " |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 4.5 " |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 4.5 " |
Yaprak Başına Delik | (4) Çerçeve ve (3) Kapı |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.134 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Yarım Yüzey |
Pim Çapı | 5 / 16 " |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bitiş | Çerçeve Yaprak Genişliği | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Montaj | Pim Çapı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PA22 | Saten Krom | 4.5 " | (4) Çerçeve ve (3) Kapı | 0.18 " | Yarım Yüzey | 5 / 16 " | 4.5 " | €160.37 | ||
4PA23 | Başbakan Kat | 11/16 ft. | (4) Çerçeve ve (3) Kapı | 0.14 " | Yarım Gömme | 3 / 5 " | 3.5 " | €72.79 | ||
4PA53 | Başbakan Kat | 4.5 " | 3 | 0.134 " | Tam Yüzey | 21 / 64 " | 4.5 " | €58.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00