Battalion 4pa53 | Yüksek Trafik Menteşesi Tam Yüzey 4-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4PA53 Yüksek Trafikli Menteşe Tam Yüzey 4-1/2 In | AD9BFH

BATTALION 4PA53 Yüksek Trafik Menteşesi Tam Yüzey 4-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BFH Modeli: 4PA53

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€57.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Trafik Menteşe
Rulman Tipitop
KöşelerKare
BitişBaşbakan Kat
Çerçeve Kanat Uzunluğu4.5 "
Çerçeve Yaprak Genişliği4.5 "
donanımDahil
Yükseklik4.5 "
Yaprak Başına Delik3
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.134 "
MalzemeÇelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı21 / 64 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÇerçeve Yaprak GenişliğiYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıMontajPim ÇapıgenişlikÜcret
BATTALION 4PA20 Yüksek Hareketli Menteşe Yarım Yüzey | AD9BEF 4PA20Başbakan Kat4.5 "(4) Çerçeve ve (3) Kapı0.134 "Yarım Yüzey5 / 16 "4.5 "-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 4PA22 Yüksek Hareketli Menteşe Yarım Yüzey | AD9BEH 4PA22Saten Krom4.5 "(4) Çerçeve ve (3) Kapı0.18 "Yarım Yüzey5 / 16 "4.5 "€160.37
BATTALION 4PA23 Yüksek Trafik Menteşe Yarım Gömme | AD9BEJ 4PA23Başbakan Kat11/16 ft.(4) Çerçeve ve (3) Kapı0.14 "Yarım Gömme3 / 5 "3.5 "€64.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4PA53 Yüksek Trafik Menteşesi Tam Yüzey 4-1/2 In
€57.33 / Adet