Battalion 4pa22 | Yüksek Trafik Menteşe Yarım Yüzey | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4PA22 Yüksek Hareketli Menteşe Yarım Yüzey | AD9BEH

BATTALION 4PA22 Yüksek Trafik Menteşe Yarım Yüzey

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BEH Modeli: 4PA22

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€160.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Trafik Menteşe
Rulman Tipitop
KöşelerKare
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu4.5 "
Çerçeve Yaprak Genişliği4.5 "
donanımDahil
Yükseklik4.5 "
Yaprak Başına Delik(4) Çerçeve ve (3) Kapı
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.18 "
MalzemeÇelik
MontajYarım Yüzey
Pim Çapı5 / 16 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÇerçeve Yaprak GenişliğiYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıMontajPim ÇapıgenişlikÜcret
BATTALION 4PA20 Yüksek Hareketli Menteşe Yarım Yüzey | AD9BEF 4PA20Başbakan Kat4.5 "(4) Çerçeve ve (3) Kapı0.134 "Yarım Yüzey5 / 16 "4.5 "-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 4PA23 Yüksek Trafik Menteşe Yarım Gömme | AD9BEJ 4PA23Başbakan Kat11/16 ft.(4) Çerçeve ve (3) Kapı0.14 "Yarım Gömme3 / 5 "3.5 "€64.39
BATTALION 4PA53 Yüksek Trafikli Menteşe Tam Yüzey 4-1/2 In | AD9BFH 4PA53Başbakan Kat4.5 "30.134 "Tam Yüzey21 / 64 "4.5 "€57.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4PA22 Yüksek Trafik Menteşe Yarım Yüzey
€160.37 / Adet