Battalion 4pa94 | Yaylı Menteşe Çelik 3-1/2 İnç H 3-1/2 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4PA94 Spring Hinge Steel 3-1/2 Inch H 3-1/2 Inch Width | AD9BGZ

BATTALION 4PA94 Yaylı Menteşe Çelik 3-1 / 2 İnç Y 3-1 / 2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BGZ Modeli: 4PA94
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
€22.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bahar Menteşe
Rulman TipiSade
RenkPirinç
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu1.5 "
Kapı Kanadı Genişliği3.5 "
BitişSaten Pirinç
Çerçeve Kanat Uzunluğu1.5 "
Çerçeve Yaprak Genişliği3.5 "
donanımDahil
Yükseklik3.5 "
Yaprak Başına Delik3
Yaprak Kalınlığı0.099 "
MalzemeÇelik
MontajTam Gömme
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve Yaprak GenişliğiRulman TipiRenkYükseklikYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıMontajHareket açıklığıÜcret
BATTALION 1CAC4 Yaylı Menteşe Çelik 6 İnç H 4-1/2 İnç Genişlik | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "SadeGri6"40.098 "Tam Gömme180 Dereceleri€23.31
BATTALION 1CAC8 Yaylı Menteşe Çelik 6 İnç H 4-1/2 İnç Genişlik | AA9BPU 1CAC84.5 "SadeGri6"40.098 "Yarım Yüzey180 Dereceleri-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1RBU7 Yaylı Menteşe Çelik 2-3/4 İnç H 2-9/16 İnç Genişlik | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "SadeSiyah2.75 "30.045 "Tam Yüzey270 Dereceleri€31.58
BATTALION 1RBV1 Yaylı Menteşe Çelik 2-3/4 inç H 2-15/16 İnç Genişlik | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "SadeGümüş2.75 "30.08 "Tam Yüzey270 Dereceleri€29.51
BATTALION 1RBV3 Yaylı Menteşe Çelik 4-1/2 İnç H 4 İnç Genişlik | AB3AZH 1RBV34"SadePirinç4.5 "40.134 "Tam Yüzey270 Dereceleri€37.29
BATTALION 4PA73 Yaylı Menteşe Çelik 3 İnç H 5-11/16 İnç Genişlik | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "SadeParlak Pirinç3"30.079 "Tam Gömme270 Dereceleri€47.70
BATTALION 4PA74 Yaylı Menteşe Çelik 2-3/4 inç H 2-15/16 İnç Genişlik | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "SadeGümüş2.75 "30.048 "Tam Yüzey270 Dereceleri€10.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4PA94 Yaylı Menteşe Çelik 3-1 / 2 İnç Y 3-1 / 2 İnç Genişlik
€22.93 / Adet