BATTALION 4PB36 Sürekli Menteşe 6 Ayak Uzunluk 2-1/2 İnç Genişlik | AD9BPU

BATTALION 4PB36 Sürekli Menteşe 6 Feet Uzunluk 2-1 / 2 İnç Genişlik

Madde: AD9BPU Modeli: 4PB36
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€40.56 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piyano Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
BitişDoğal (Madenden)
donanımDahil Değil
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Hastane İpucuYok hayır
Mafsal Uzunluğu1 / 2 "
Yaprak Kalınlığı0.06 "
uzunluk6"
MalzemeÇelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı1 / 8 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)182.88
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8302106060
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkBitişPim ÇapıPim MalzemesiHareket açıklığıgenişlikDeliklerÜcret
BATTALION 1CAE5 Piyano Menteşe Doğal 6 Feet Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA9BPV 1CAE5Paslanmaz çelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)1 / 16 "Paslanmaz çelik180 Dereceleri3 / 4 "olmadan€53.80
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1CAE7 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 1 İnç Genişlik | AA9BPW 1CAE7Paslanmaz çelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)1 / 16 "Paslanmaz çelik180 Dereceleri1"olmadan€45.52
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1CAK5 Piyano Menteşe Doğal 3 Ayak Uzunluk 1-1/4 İnç Genişlik | AA9BQA 1CAK5304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.25 "İle€60.59
BATTALION 1CAK7 Piyano Menteşe Doğal 4 Ayak Uzunluk 1-1/4 İnç Genişlik | AA9BQB 1CAK7304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.25 "İle€73.50
BATTALION 1CAK9 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 1-1/4 İnç Genişlik | AA9BQC 1CAK9304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.25 "İle€80.50
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1CAL2 Sürekli Menteşe 3 Ayak Uzunluk 1-1/2 İnç Genişlik | AA9BQD 1CAL2304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.5 "İle€67.29
BATTALION 1CAL9 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 2 İnç Genişlik | AA9BQG 1CAL9304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri2"İle€83.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4PB36 Sürekli Menteşe 6 Feet Uzunluk 2-1 / 2 İnç Genişlik
€40.56 / Adet