Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4RRG1 Kam Mandalı Anahtarlı Parlak Krom | AD9GKQ

BATTALION 4RRG1 Kam Mandal Anahtarlı Parlak Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GKQ Modeli: 4RRG1
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
€14.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kam Mandalı
derinlik1.125 "
BitişCilalı krom
kavrama9/16", 1-1/32", 1-1/2"
Yükseklik1 3 / 32 "
Mandal TipiGömme Hex
Kilitleme TipiAnahtarlı
MalzemeÇinko / Çelik
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
Dış Panel Kalınlığı1/32 "ila 1/4"
Panel Açma Uzunluğu13 / 16 "
Panel Açma Genişliği13 / 16 "
genişlik2 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikBitişkavramaYükseklikKilitleme TipiMalzemeMontaj Deliği ÇapıÜcret
BATTALION 1XMU4 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Siyah Toz Kaplamalı35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "KilitsizÇinko Döküm-€49.98
BATTALION 1XNZ1 Kam Mandalı Anahtarlı Krom T Kol | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Anahtarlıçinko7 / 8 "€51.65
BATTALION 1XNZ2 Kam Mandalı Kilitsiz Krom T Kol | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kilitsizçinko7 / 8 "€48.93
BATTALION 1XNZ3 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Siyah Toz Kaplamalı2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kilitsizçinko7 / 8 "€15.09
BATTALION 1XNZ4 Kam Mandalı Anahtarlı Siyah Toz Boyalı | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Siyah Toz Kaplamalı2-7 / 32 "2 45 / 64 "Anahtarlıçinko7 / 8 "€8.23
BATTALION 1XNZ5 Kam Kilitleme Mandalı, Anahtarlı, 4-7/64" Y x 5" G, L-Kollu, Krom | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Anahtarlıçinko7 / 8 "€54.68
BATTALION 1XNZ6 Kam Mandalı Kilitsiz Krom L Kulp | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Kilitsizçinko7 / 8 "€36.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4RRG1 Kam Mandal Anahtarlı Parlak Krom
€14.98 / Adet