Battery Doctor 81034 | Birincil Kablo 16 Ayar Örgülü 60v Xlpe Yeşil | 34ga71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTERY DOCTOR 81034 Birincil Kablo 16 Ayar Örgülü 60V XLPE Yeşil | AH4FHW 34GA71

BATTERY DOCTOR 81034 Birincil Kablo 16 Ayar Örgülü 60V XLPE Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4FHW Model: 81034Çapraz Referans: 34GA71
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
€25.23 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birincil Tel
RenkYeşil
İletken MalzemesiBakır
Yalıtım malzemesiÇapraz bağlı PE
Maks. Voltaj60V
Nominal Dış Çap0.104 "
Iletken sayısı19
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-59 Derece ila 257 Derece F
Tel RengiYeşil
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel ÖlçerRenkuzunlukTel BoyutuNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
BATTERY DOCTOR 81001 Ana Kablo 10 Ayar Örgülü 60V XLPE mavi | AH4FHM 34GA39 81001-Mavi-10 AWG0.18 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€91.04
BATTERY DOCTOR 81011 Ana Kablo 12 Ayar Örgülü 60V XLPE Yeşil | AH4FHN 34GA48 81011-Yeşil-12 AWG0.145 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€52.42
BATTERY DOCTOR 81012 Ana Kablo 12 Ayar Örgülü 60V XLPE Kırmızı | AH4FHP 34GA52 81012-Kırmızı-12 AWG0.145 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€52.42
BATTERY DOCTOR 81018 Ana Kablo 14 Ayar Örgülü 60V XLPE Yeşil | AH4FHQ 34GA62 81018-Yeşil-14 AWG0.118 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€35.45
BATTERY DOCTOR 81015 Ana Kablo 14 Ayar Örgülü 60V XLPE Siyah | AH4FHR 34GA65 81015-Siyah-14 AWG0.118 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€35.04
BATTERY DOCTOR 81020 Ana Kablo 14 Ayar Örgülü 60V XLPE Kırmızı | AH4FHT 34GA67 81020-Kırmızı-14 AWG0.118 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€35.45
BATTERY DOCTOR 81021 Ana Kablo 14 Ayar Örgülü 60V XLPE Beyaz | AH4FHU 34GA68 81021-Beyaz-14 AWG0.118 "19100ft.-59 Derece ila 257 Derece F€35.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTERY DOCTOR 81034 Birincil Kablo 16 Ayar Örgülü 60V XLPE Yeşil
€25.23 / Adet