Beacon Morris K42 | Hidronik Kickspace Isıtıcı 5240 Btuh Max | 4e448 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace Isıtıcı 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448

BEACON MORRIS K42 Hidronik Kickspace Isıtıcı 5240 Btuh Max

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FAU Model: K42Çapraz Referans: 4E448
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
€667.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hydronic Kickspace Isıtıcı
Hava akımıCfm 53
Amper AC0.5
derinlik12.75 "
Yükseklik4"
Hz60
Hız Sayısı2
Boru Boyutu3 / 8 "
Gerilim115
genişlik12.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.68
Gemi yüksekliği (cm)43.18
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7322190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düzeltme Faktörü (0.8)
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Suyu Sıcaklığı (200 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıgenişlikÜcret
BEACON MORRIS K84 Hidronik Kickspace Isıtıcı 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449 K84Cfm 10319.25 "€989.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEACON MORRIS K42 Hidronik Kickspace Isıtıcı 5240 Btuh Max
€667.70 / Adet